Beli combination wrench set inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp409.900

    MAXPOWER Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome-vanadium Steel
  2. KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Basic Workshop Tool Set (82pcs) adalah tool set mekanik merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 82 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama reparasi dan perawatan mesin dan berbagai benda kerja lainnya. Perkakas mekanik ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi dengan berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, kunci sok, gergaji dan kunci pas. Set perkakas mekanikal ini cocok digunakan pada usaha bengkel dan pabrik.Set Content: 1pc Machinist Hammer, 12pcs Combination Wrench, 26pcs Socket Sq1/2inch, 1pc Sliding T Bar Sq1/2inch, 12pcs Chisel and Punch, 9pcs Ballpoint Hex Key, 1pc Combination Plier, 5pcs Screwdriver (+), 5pcs Screwdriver (-), 1pc Rubber Two Wa y Screwdriver, 1pc Groove Joint Plier, 6pcs File with C hangeable Handle, 1pc Padlock, 1pc Toolbox 3 Step.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x200x195
  3. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp949.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TOTAL Tool Chest (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOTAL Tool Chest (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Includes: - 12pcs Combination Spanner: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm. - 8pcs Screwdriver: SL3x75mm, 4x100mm, 5x125mm, 6x100mm, 8x200mm; PH1x80mm, PH2x00mm, PH3x200mm. - 18pcs 1/2inch Hexagonal Socket: 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. - 1pc 1/2inch ratchet wrench, 45T. - 2pcs 1/2inch Extension bar: 125mm(5inch), 250mm(10inch). - 2pcs Spark plug socket 1/2inch Dr. 16mm & 21mm. - 1pc 1/2inch Dr. Universal joint. - 1pc 1/2inch Dr. Flex handle, 375mm. - 1pc 8inch Combination pliers. - 1pc 6inch Long nose pliers. - 1pc 7inch Diagonal cutting pliers. - 1pc 10inch Adjustable wrench. - 1pc 10inch Curved jaw lock wrench. - 9pcs Hex key 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm. Packed by metal box.
  5. Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp869.900

    Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Spanner Type: Combination Spanner
  6. ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp6.699.900

    ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
  7. GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Includes: SAE Combination Wrench (Matt Finish):737010 5/16inch Combination Wrench737012 3/8inch Combination Wrench737014 7/16inch Combination Wrench737016 1/2inch Combination Wrench737018 9/16inch Combination Wrench737020 5/8inch Combination Wrench737024 3/4inch Combination Wrench737028 7/8inch Combination Wrench737032 1inch Combination WrenchPouch Bag
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. SIGNET Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SIGNET Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Comes with a wall-mounted / carrying holder.
    atribut:
    • Set Contents: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 inch
  9. ECLIPSE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp549.900

    ECLIPSE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    These SAE combination wrench sets have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111713
    • Anti-Slip Design: No
    • Box End Type: 12-Point Box End
    • Container Color: Clear
    • Container Type: Pouch
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Finish: Chrome
    • Handle Type: One Piece
    • Head Offset Angle: 15°
    • Head Thickness (inch): 1/8
    • Head Type: Offset
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Number of Points: 12
    • Number of tools: 10
    • Opening Angle (Deg.): 15°
    • Opening Type: Rounded
    • Range of Lengths (inch): 5/32 to 7/16
    • Ratcheting: Yes
    • Reversing: No
    • Tether Style: Tether Capable
    • Wrench Length Style: Stubby
  10. M10 Combination Wrench Inch 12 Point 15° (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp829.900

  11. Senator Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp469.900

    Senator Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Contents- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm spannersStandards- Conforms to DIN 3113
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size Range (mm): 6 - 19
    • Finish/Coating: Matte
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 14
    • Spanner Size (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9
    • Standards Met: DIN3113
  12. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. STANLEY Combination Wrench Yellow Pouch (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp399.900

Daftar Harga combination wrench set inch Terbaru October 2026
MAXPOWER Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Rp409.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.599.900
KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)Rp4.899.900
STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)Rp949.900
TOTAL Tool Chest (Set Perkakas)Rp2.099.900
Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900
KING TONY Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900
ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp6.699.900
GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas)Rp999.900
SIGNET Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait